Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsschuh COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647640 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647640 - Größe: 46
Albatros COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647640 - Größe: 46
Albatros COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647640 - Größe: 46
Albatros COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647640 - Größe: 46
Albatros COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647640 - Größe: 46
Albatros COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647640 - Größe: 46
Albatros COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647640 - Größe: 46
Albatros COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647640 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     C8365-647640308000046
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647640308000046
EAN/GTIN:
     4051428102063
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UNLEASH THE POWER

Sportliche Sicherheits-Sneaker neu interpretiert. Die Kombination aus athletischem Design und neuesten leistungsorientierten Features lässt die ALBATROS WORKLETICS an allen Fronten punkten. Die Hightech-Zwischensohle mit PWR BEADS® ermöglicht eine erstklassige Energierückgabe von 58% und sorgt für hervorragende Dämpfung, die Gummilaufsohlen für Langlebigkeit und Traktion und leichte Materialien für maximale Atmungsaktivität. Bring Schwung in deinen Arbeitsalltag und spür die Energie.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau-kombiniert
Marke:
Albatros
Material:
Veloursleder mit abriebfesten Mesh-Einsätzen
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
39 - 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,26*
€ 95,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,72*
€ 93,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,96*
€ 88,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.