Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh ANTELAO QL LOW S3 ESD HRO SRC - 648520 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros ANTELAO QL LOW S3 ESD HRO SRC - 648520 - Größe: 46 - Ansicht rechts
Albatros ANTELAO QL LOW S3 ESD HRO SRC - 648520 - Größe: 46 - Ansicht rechts
Albatros ANTELAO QL LOW S3 ESD HRO SRC - 648520 - Größe: 46 - Ansicht links
Albatros ANTELAO QL LOW S3 ESD HRO SRC - 648520 - Größe: 46 - Kombinierte Ansicht
Albatros ANTELAO QL LOW S3 ESD HRO SRC - 648520 - Größe: 46 - Ansicht hinten
Albatros ANTELAO QL LOW S3 ESD HRO SRC - 648520 - Größe: 46 - Ansicht Sohle
Albatros ANTELAO QL LOW S3 ESD HRO SRC - 648520 - Größe: 46 - Ansicht oben
Albatros Logo
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Artikel-Nr.:
     5417B-p2412903
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648520617000046
EAN/GTIN:
     4051428092722
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Da wird die Baustelle zum Outdoor- Erlebnis!

Zuverlässiger Schutz, exzellenter Tragekomfort, präzise und komfortable Passform, pflegeleicht, hochwertiges Material, optimale Trittsicherheit gerade auf unebenen Untergründen und das in einem überzeugenden Design – die TREKSTAR XP Modelle bringen alles mit, was im harten Arbeitsalltag gebraucht wird. Dabei verbinden sie auf einzigartige Weise traditionelle Funktion, wie den Volllederschaft aus hochwertigem geöltem Leder, mit modernen Elementen, wie das innovative und komfortable QUICK LOCK Schnellschürsystem für präzisen Sitz am Fuß und die rutschfeste XTS XROSS TERRAIN Sohle mit Gelenkstabilisierung im Carbon- Lock.

Weitere Informationen:
Farbe:
petrol
Marke:
Albatros
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
40- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 68,51*
€ 82,87*
13 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,83*
€ 84,33*
3 Tage
2
pro Paar
€ 5,99*
ab € 73,81*
€ 86,35*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,02*
€ 86,43*
1 Tag
3
pro Paar
€ 5,45*
ab € 73,94*
€ 86,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,87*
€ 98,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,41*
€ 95,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,15*
€ 87,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,51*
€ 81,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.