Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 41 - Ansicht rechts
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 41 - Ansicht rechts
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 41 - Ansicht links
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 41 - Ansicht hinten
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
ALBATROS GRID LOW S3 SRC - 648710 - Größe: 41 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-648710210000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648710210000041
EAN/GTIN:
     4051428095914
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
Albatros
Material:
strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe kombiniert mit Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 20,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paar
ab 3 Paar
€ 41,67*
€ 49,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,82*
€ 48,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paar
ab 25 Paar
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,79*
€ 43,78
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.