Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 36 - Ansicht rechts
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 36 - Ansicht rechts
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 36 - Ansicht links
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 36 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 36 - Ansicht hinten
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 36 - Ansicht Sohle
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 36 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-648730809000036
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648730809000036
EAN/GTIN:
     4051428096102
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau/grün
Marke:
Albatros
Material:
nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ribstop Textilgewebe
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
36
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 20,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,85*
€ 64,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,95*
€ 57,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,65*
€ 55,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,76*
€ 54,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000036
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000036
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000036
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000036
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.