Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 37 - Ansicht rechts
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 37 - Ansicht rechts
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 37 - Ansicht links
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 37 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 37 - Ansicht hinten
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 37 - Ansicht Sohle
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 37 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-648730809000037
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648730809000037
EAN/GTIN:
     4051428096119
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau/grün
Marke:
Albatros
Material:
nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ribstop Textilgewebe
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
37
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 19,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000037
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000037
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000037
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000037
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.