Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 45 - Ansicht rechts
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 45 - Ansicht rechts
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 45 - Ansicht links
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 45 - Ansicht hinten
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 45 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-648730809000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648730809000045
EAN/GTIN:
     4051428096195
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau/grün
Marke:
Albatros
Material:
nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ribstop Textilgewebe
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 18,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,42*
€ 56,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,01*
€ 53,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paar
ab 25 Paar
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,90*
€ 45,10
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.