Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 46 - Ansicht rechts
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 46 - Ansicht rechts
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 46 - Ansicht links
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 46 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 46 - Ansicht hinten
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 46 - Ansicht Sohle
ALBATROS DRIFTER GREEN LOW S1P SRC - 648730 - Größe: 46 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-648730809000046
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648730809000046
EAN/GTIN:
     4051428096201
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau/grün
Marke:
Albatros
Material:
nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ribstop Textilgewebe
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 18,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,14*
€ 57,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,87*
€ 55,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,16*
€ 52,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paar
ab 25 Paar
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.