Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC - 648780 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ALBATROS CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC - 648780 - Größe: 43 - Ansicht rechts
ALBATROS CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC - 648780 - Größe: 43 - Ansicht rechts
ALBATROS CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC - 648780 - Größe: 43 - Ansicht links
ALBATROS CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC - 648780 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
ALBATROS CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC - 648780 - Größe: 43 - Ansicht hinten
ALBATROS CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC - 648780 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
ALBATROS CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC - 648780 - Größe: 43 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-648780200000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648780200000043
EAN/GTIN:
     4051428098151
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher.

Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO-PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
hochwertige Mikrofaser mit atmungsaktiven Sandwich-Mesh Elementen
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S1
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, antistatik-schuhe schwarz, ALBATROS, Sicherheitshalbschuh, CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC, 648780, S1, ESD, SRC, Größe: 43
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 19,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,56*
€ 60,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,48*
€ 56,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,99*
€ 55,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,56*
€ 47,08
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.