Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Freizeit- / Berufsschuh WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 43
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 43
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 43
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 43
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 43
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 43
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     C8365-654930200000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     654930200000043
EAN/GTIN:
     4051428104579
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
dual.IMPULSE ST

Die herausragende dual.Impulse Sohlentechnologie erstmals auch in Berufs- und Freizeitschuhen. Entwickelt für maximale Performance unterstützt dual.Impulse alle, die nicht nur während der Arbeit, wie z. B. im Gastro-, Pflege und Securitybereich sowie Arztpraxen, viel auf den Beinen sind. Optimale Energierückgabe und maximaler Tragekomfort vom ersten bis zum letzten Schritt - diese Modelle lassen Sie jede Schicht leichter meistern.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
hydrophobierte Mikrofaser
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
O2
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36 - 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20347:2012
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,43*
€ 83,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 10,03*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.