Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Freizeit- / Berufsschuh WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 44
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 44
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 44
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 44
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 44
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 44
Albatros WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA - 654930 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     C8365-654930200000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     654930200000044
EAN/GTIN:
     4051428104586
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
dual.IMPULSE ST

Die herausragende dual.Impulse Sohlentechnologie erstmals auch in Berufs- und Freizeitschuhen. Entwickelt für maximale Performance unterstützt dual.Impulse alle, die nicht nur während der Arbeit, wie z. B. im Gastro-, Pflege und Securitybereich sowie Arztpraxen, viel auf den Beinen sind. Optimale Energierückgabe und maximaler Tragekomfort vom ersten bis zum letzten Schritt - diese Modelle lassen Sie jede Schicht leichter meistern.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
hydrophobierte Mikrofaser
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
O2
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36 - 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20347:2012
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,21*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,77*
€ 84,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,21*
€ 64,51
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.