Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros MONT BLANC CTX MID - 676440 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros MONT BLANC CTX MID - 676440 - Größe: 44 - Ansicht rechts
Albatros MONT BLANC CTX MID - 676440 - Größe: 44 - Ansicht rechts
Albatros MONT BLANC CTX MID - 676440 - Größe: 44 - Ansicht Sohle
Albatros MONT BLANC CTX MID - 676440 - Größe: 44 - Kombinierte Ansicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-676440400000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     676440400000044
EAN/GTIN:
     4051428015080
Suchbegriffe:
Halbhoher Schuh
Halbstiefel
Hochschuh
Knöchelstiefel

Albatros MONT BLANC CTX MID - 676440400000044

Trekkingfreude ohne Ende und vor allem ohne Einschränkungen? Mit unserer HIKER PRO Linie kein Problem! Durch das verwandte Leder sind diese Schuhe nicht nur aus einem Naturprodukt gefertigt, das Material bietet auch höchsten Komfort und Widerstandsfähigkeit. Die COA.TEX®-Membran ist wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv, sie lässt Schweiß nach außen entweichen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die dämpfende PU-Zwischensohle ist unerlässlich gegen Stöße und auf unebenem Untergrund. MONT BLANC CTX MID ist aus hochwertigem Fettleder mit abriebfesten Textileinsätzen. Genießt die Vielfalt der Natur-ALBATROS hat das notwendige Schuhwerk!
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Albatros
Material:
Fettleder mit Tex
Größe:
44
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,53*
€ 91,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,00*
€ 90,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,59*
€ 69,72
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,80*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.