Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 37 - Ansicht rechts
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 37 - Ansicht rechts
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 37 - Ansicht Sohle
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 37 - Kombinierte Ansicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-677520827000037
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     677520827000037
EAN/GTIN:
     4051428047883
Suchbegriffe:
Albatros
HIGHLANDS CTX MID
Trekkingschuhe
Berufsschuhe

Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520827000037

Entdecke draußen! Die Modelle unserer ALBATROS-Linie Multitrek sind die perfekten Off-road-Schuhe. Augestattet mit einer rutschfesten PU-Laufsohle und einer wasserabweisenden und winddichten COATEX®Membran sind sie optimale Partner in Naturlandschaften wie zum Beispiel Wald, Gebirge oder Auen. HIGHLANDS CTX MID ist aus Veloursleder mit abriebfesten Textileinsätzen. Zusätzlichen Komfort bietet eine weiche Schaft- und Laschenpolsterung sowie ein herausnehmbares Fußbett. Sicherheit und Komfort in jedem Gelände - mit ALBATROS!
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-kombi
Marke:
Albatros
Material:
Velourleder mit Tex
Größe:
37
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
37- 47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,85*
€ 75,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,80*
€ 71,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,23*
€ 69,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000037
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000037
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000037
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000037
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000037
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.