Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 43 - Ansicht rechts
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 43 - Ansicht rechts
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-677520827000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     677520827000043
EAN/GTIN:
     4051428047944
Suchbegriffe:
Albatros
HIGHLANDS CTX MID
Trekkingschuhe
Berufsschuhe

Albatros HIGHLANDS CTX MID - 677520827000043

Entdecke draußen! Die Modelle unserer ALBATROS-Linie Multitrek sind die perfekten Off-road-Schuhe. Augestattet mit einer rutschfesten PU-Laufsohle und einer wasserabweisenden und winddichten COATEX®Membran sind sie optimale Partner in Naturlandschaften wie zum Beispiel Wald, Gebirge oder Auen. HIGHLANDS CTX MID ist aus Veloursleder mit abriebfesten Textileinsätzen. Zusätzlichen Komfort bietet eine weiche Schaft- und Laschenpolsterung sowie ein herausnehmbares Fußbett. Sicherheit und Komfort in jedem Gelände - mit ALBATROS!
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-kombi
Marke:
Albatros
Material:
Velourleder mit Tex
Größe:
43
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
37- 47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,64*
€ 79,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,02*
€ 76,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,84*
€ 72,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,66*
€ 71,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,01*
€ 69,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,79*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.