Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox, A 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminiumbox, A 620
Produktbild - Aluminiumbox, A 620
Artikel-Nr.:
     C8380-02501001
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     02501001
EAN/GTIN:
     4025002093740
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Aluminiumbox A 620 BxTxH: 585x385x250mm Aluminium


Produktdetails:


Tragfähigkeit: 35 kg je Griff

groß dimensionierte Tragegriffe

Klappverschluss zum Anbringen von Vorhängeschlössern

Deckel mit Stoß- und Stapelecken

Deckel mit umlaufendem Gummidichtungsprofil

abgestimmt auf Euro-Paletten

Weitere Informationen:
Breite:
585 MMT
Tiefe:
385 MMT
Höhe:
250 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
4.280 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott aluminiumboxen, alu transportbox, Aluminiumkisten, Aluminium, Aluminiumkiste, Kiste, Box, Alubox, Alukiste, Alu, Transportbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.