Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Eurobox VE 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Deckel für Eurobox VE 3
Produktbild - Deckel für Eurobox VE 3
Artikel-Nr.:
     C8380-12204064
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     12204064
EAN/GTIN:
     4025002852798
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter pp
deckel stapelbehälter

Deckel für Eurobox VE 3 BxT: 400x300x27 mm anthrazit


Produktdetails:


Behälter passend für Standard-Europalettenmaße

für jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport

gerade Wände bieten größtmögliches Volumen bei ausgezeichneter Festigkeit

optional Abdeckungen erhältlich

beständig gegen viele Säuren und Laugen

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C

Material: Polypropylen

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
400 MMT
Tiefe:
300 MMT
Höhe:
27 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.170 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Euronorm-Boxen, Euro, Euronorm, Box, Eurobehälter, Eurobox, Euronormbox, Stapelbox, Stapelbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.