Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Eurobox VE 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Deckel für Eurobox VE 3
Produktbild - Deckel für Eurobox VE 3
Artikel-Nr.:
     C8380-12204065
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     12204065
EAN/GTIN:
     4025002852835
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter pp
deckel stapelbehälter

Deckel für Eurobox VE 3 BxT: 600x400x27 mm anthrazit


Produktdetails:


Behälter passend für Standard-Europalettenmaße

für jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport

gerade Wände bieten größtmögliches Volumen bei ausgezeichneter Festigkeit

optional Abdeckungen erhältlich

beständig gegen viele Säuren und Laugen

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C

Material: Polypropylen

Farbe: anthrazitgrau

Weitere Informationen:
Breite:
600 MMT
Tiefe:
400 MMT
Höhe:
27 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.280 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Euronorm-Boxen, Euro, Euronorm, Box, Eurobehälter, Eurobox, Euronormbox, Stapelbox, Stapelbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.