Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenauflage für Schublade VE 4, mit 12 Aufnahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Prismenauflage für Schublade VE 4, mit 12 Aufnahmen
Produktbild - Prismenauflage für Schublade VE 4, mit 12 Aufnahmen
Artikel-Nr.:
     C8380-13006010
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13006010
EAN/GTIN:
     4025002769416
Suchbegriffe:
Schubfach-Einteilungsmaterial
Schubfacheinteilung
Schubladeneinteilung
Trennwand

Prismenauflage für Schublade VE 4 mit 12 Aufnahmen BxTxH: 15x160x20mm RAL 7011


Produktdetails:


Prismenauflage aus Kunststoff

ermöglicht die Aufnahme von größeren Teilen und Messwerkzeugen

Farbe: eisengrau (RAL 7011)

Material: Polystyrol (PS), schlagfest

Weitere Informationen:
Breite:
15 MMT
Tiefe:
160 MMT
Höhe:
20 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.100 KGM
Montage:
0 MIN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.