Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidset für Schaumstoffeinlage, incl. Aufbewahrungskoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schneidset für Schaumstoffeinlage, incl. Aufbewahrungskoffer
Produktbild - Schneidset für Schaumstoffeinlage, incl. Aufbewahrungskoffer
Artikel-Nr.:
     C8380-13017001.10V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13017001.10V
EAN/GTIN:
     4049751052346
Suchbegriffe:
Schubfach-Einteilungsmaterial
Schubfacheinteilung
Schubladeneinteilung
Trennwand

Schneidset für Schaumstoffeinlage incl. Aufbewahrungskoffer BxTxH: 225x170x45mm


Produktdetails:


3 Stechmesser mit Handschutz 1x Breite 20 mm, 1x Breite 50 mm, 1x halbrund, 20 x 20 x 80 mm

inkl. Cutter-Messer

Meterstab

Weitere Informationen:
Breite:
225 MMT
Tiefe:
170 MMT
Höhe:
45 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.370 KGM
Montage:
0 MIN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.