| |
|
| Artikel-Nr.: C8380-13017005.10V Herst.-Nr.: 13017005.10V EAN/GTIN: 4049751195906 |
| |
|
| | |
| cubio Schaumstoffeinlage für Schublade BxTxH: 650x525x27mm anthrazit / rot Produktdetails: übersichtliche Anordnung von Werkzeugen einmalige Definition der Lagerorte und Inhalte fehlende Teile fallen sofort auf Ausschnitte können mit dem Schneide-Set mit wenigen Handgriffen passgenau eingebracht werden Anpassung an andere Schubladengrößen durch Zuschnitt oder Einsatz mehrerer Matten möglich Material/Farbe: Unterlage: XPE 33, Stärke 5 mm / rot Einlage: PE 30, Stärke 22 mm / schwarz Eigenschaften: PE 30 laminiert, hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar, unempfindlich gegen Öl, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich inkl. Cutter-Messer Weitere Informationen: | | Breite: | 650 MMT | Tiefe: | 525 MMT | Höhe: | 27 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 0.170 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Schubladeneinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation |
| | |
| |