Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schaumstoffeinlage für Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schaumstoffeinlage für Schublade
Produktbild - cubio Schaumstoffeinlage für Schublade
Artikel-Nr.:
     C8380-13017021.10V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13017021.10V
EAN/GTIN:
     4049751647788
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einlagen
schubladenschrank einlagen

cubio Schaumstoffeinlage für Schublade BxTxH:1300x750x27mm antharzit / rot


Produktdetails:


übersichtliche Anordnung von Werkzeugen

einmalige Definition der Lagerorte und Inhalte

fehlende Teile fallen sofort auf

Ausschnitte können mit dem Schneide-Set mit wenigen Handgriffen passgenau eingebracht werden

Anpassung an andere Schubladengrößen durch Zuschnitt oder Einsatz mehrerer Matten möglich

Material/Farbe: Unterlage: XPE 33, Stärke 5 mm / rot Einlage: PE 30, Stärke 22 mm / schwarz

Eigenschaften: PE 30 laminiert, hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar, unempfindlich gegen Öl, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich

inkl. Cutter-Messer

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
27 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.790 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Schubladeneinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.