Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bottBox Sichtfenster M1/2 VE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bottBox Sichtfenster M1/2 VE 6
Produktbild - bottBox Sichtfenster M1/2 VE 6
Artikel-Nr.:
     C8380-13022028
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13022028
EAN/GTIN:
     4049751633583
Suchbegriffe:
Sichtscheibe Lagersichtbehälter

bottBox Sichtfenster M1/2 VE 6 BxTxH: 118x12x27mm transparent


Produktdetails:


Sichtfenster kann auch als Dosierscheibe verwendet werden

Farbe: transparent / Material: PC (Polycarbonat)

Weitere Informationen:
Breite:
118 MMT
Tiefe:
12 MMT
Höhe:
27 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.060 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkästen, Sichtlagerkasten, Box, Kasten, Materialbox, Kleinteilebox, ESD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.