Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bottBox Trennwand M1/2 VE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bottBox Trennwand M1/2 VE 6
Produktbild - bottBox Trennwand M1/2 VE 6
Artikel-Nr.:
     C8380-13022031
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13022031
EAN/GTIN:
     4049751633613
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
längsteiler sichtlagerkasten

bottBox Trennwand M1/2 VE 6 BxTxH: 118x6x68mm transparent


Produktdetails:


Farbe: transparent

Material: PC (Polycarbonat)

Weitere Informationen:
Breite:
118 MMT
Tiefe:
6 MMT
Höhe:
68 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.070 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkästen, Sichtlagerkasten, Box, Kasten, Materialbox, Kleinteilebox, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.