Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bottBox Trennwand L3/4/5 VE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bottBox Trennwand L3/4/5 VE 6
Produktbild - bottBox Trennwand L3/4/5 VE 6
Artikel-Nr.:
     C8380-13022033
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13022033
EAN/GTIN:
     4049751633637
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
längsteiler sichtlagerkasten

bottBox Trennwand L3/4/5 VE 6 BxTxH: 252x6x143mm transparent


Produktdetails:


Farbe: transparent

Material: PC (Polycarbonat)

Weitere Informationen:
Breite:
252 MMT
Tiefe:
6 MMT
Höhe:
143 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.080 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkästen, Sichtlagerkasten, Box, Kasten, Materialbox, Kleinteilebox, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.