Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bottBox M4 mit Sichtfenster VE 12, mit Beschriftungsclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bottBox M4 mit Sichtfenster VE 12, mit Beschriftungsclip
Produktbild - bottBox M4 mit Sichtfenster VE 12, mit Beschriftungsclip
Artikel-Nr.:
     C8380-13022057.19
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13022057.19
EAN/GTIN:
     4049751622211
Suchbegriffe:
Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten
Box
Kasten

bottBox M4 mit Sichtfenster VE 12 mit Beschriftungsclip BxTxH: 130x398x165mm Kunststoff RAL 7016


Produktdetails:


Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Beschriftungsclip

Sichtfenster

Weitere Informationen:
Breite:
130 MMT
Tiefe:
398 MMT
Höhe:
165 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
7.160 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Materialbox, Kleinteilebox, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.