Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bottBox M4X mit Beschriftungsclip VE 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bottBox M4X mit Beschriftungsclip VE 12
Produktbild - bottBox M4X mit Beschriftungsclip VE 12
Artikel-Nr.:
     C8380-13022166.19
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13022166.19
EAN/GTIN:
     4049751735638
Suchbegriffe:
Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten
Box
Kasten

bottBox M4X mit Beschriftungsclip VE 12 BxTxH: 130x451x165mm Kunststoff RAL 7016


Produktdetails:


Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016) / Farbe ESD: schwarz

Beschriftungsclip

Weitere Informationen:
Breite:
130 MMT
Tiefe:
451 MMT
Höhe:
165 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.840 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Materialbox, Kleinteilebox, ESD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.