Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bottBox M4X mit Sichtfenster VE 12, und Beschriftungsclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bottBox M4X mit Sichtfenster VE 12, und Beschriftungsclip
Produktbild - bottBox M4X mit Sichtfenster VE 12, und Beschriftungsclip
Artikel-Nr.:
     C8380-13022176.19
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13022176.19
EAN/GTIN:
     4049751735522
Suchbegriffe:
Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten
Box
Kasten

bottBox M4X mit Sichtfenster VE 12 und Beschriftungsclip BxTxH: 130x451x165mm Kunststoff RAL 7016


Produktdetails:


Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Beschriftungsclip

Sichtfenster

Weitere Informationen:
Breite:
130 MMT
Tiefe:
451 MMT
Höhe:
165 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
7.200 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Materialbox, Kleinteilebox, ESD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.