Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Becherhalter offen, mit Adapter für perfo und avero Lochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Becherhalter offen, mit Adapter für perfo und avero Lochung
Produktbild - bott Becherhalter offen, mit Adapter für perfo und avero Lochung
Artikel-Nr.:
     C8380-14011031
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14011031
EAN/GTIN:
     4049751619792
Suchbegriffe:
Weiteres Allgemeines Zubehör
Becherhalter
Becher
Halter

bott Becherhalter offen mit Adapter für perfo und avero Lochung BxTxH: 100x106x118mm Kunststoff schwarz


Produktdetails:


zur Montage an das avero Profil oder perfo Lochplatten

Ausführung mit geschlossenem Boden zur Aufnahme von Flaschen, Bechern und Behältnissen bis zu einem Durchmesser von 90 mm

Ausführung mit offenem Boden zur Aufnahme von kleinen Elektrowerkzeugen

Material: glasfaserverstärkter Kunststoff

Weitere Informationen:
Breite:
100 MMT
Tiefe:
106 MMT
Höhe:
118 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.330 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.