Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Rundhalter magnetisch, Durchmesser: 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Rundhalter magnetisch, Durchmesser: 70mm
Produktbild - bott Rundhalter magnetisch, Durchmesser: 70mm
Artikel-Nr.:
     C8380-14021059.10V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021059.10V
EAN/GTIN:
     4049751775092
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
rundhalter bott

bott Rundhalter magnetisch, Durchmesser: 70mm, BxTxH: 70x75x28mm, Silikon / schwarz



Produktdetails:


Kunststoffschublade varioSlide ausziehbar/entnehmbar

Metallgehäuse mit Kunststoffführungsschienen zum Verschrauben direkt unter die Arbeitsplatte bei Werkbänken ohne Querstrebenset

bei Montage an eine Werkbank mit Querstrebenset wird eine Trägerschiene benötigt

Tragkraft 20 kg

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Weitere Informationen:
Breite:
70 MMT
Tiefe:
75 MMT
Höhe:
28 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.030 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: maschinenhalter lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.