Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplatte M horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Schlitzplatte M horizontal
Produktbild - perfo Schlitzplatte M horizontal
Artikel-Nr.:
     C8380-14025139.19
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025139.19
EAN/GTIN:
     4025002277768
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte

perfo Schlitzplatte M horizontal BxTxH: 991x19x457mm RAL 7016


Produktdetails:


geprägte Stahlblechplatten zur Aufnahme

von Sichtlagerkästen und Werkzeugträgern

hohe Stabilität durch seitliche Umkantung

Typ horizontal:

zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite

Weitere Informationen:
Breite:
991 MMT
Tiefe:
19 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
4.500 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatten, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.