Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplatte A6 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Schlitzplatte A6 L
Produktbild - perfo Schlitzplatte A6 L
Artikel-Nr.:
     C8380-14025366.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025366.20
EAN/GTIN:
     4049751465719
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
bott schlitzplatte
schlitzplatte
schlitzplatte lichtgrau

perfo Schlitzplatte A6 L BxTxH: 1350x53x480mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


mit perfo Schlitzprägungen

zur Aufnahme von perfo Adaptern für Halter und Zubehör des bott perfo Programms

zur Aufnahme der bottBox

zur Montage in den cubio Aufnahmerahmen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1350 MMT
Tiefe:
53 MMT
Höhe:
480 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
5.270 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Avero Zubehör, Platte, Arbeitsplatzsystem, Systemarbeitsplatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.