Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplatte A8 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Schlitzplatte A8 L
Produktbild - perfo Schlitzplatte A8 L
Artikel-Nr.:
     C8380-14025367.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025367.20
EAN/GTIN:
     4049751465733
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
bott schlitzplatte
schlitzplatte
schlitzplatte lichtgrau

perfo Schlitzplatte A8 L BxTxH: 1800x53x480mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


mit perfo Schlitzprägungen

zur Aufnahme von perfo Adaptern für Halter und Zubehör des bott perfo Programms

zur Aufnahme der bottBox

zur Montage in den cubio Aufnahmerahmen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1800 MMT
Tiefe:
53 MMT
Höhe:
480 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
7.060 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Avero Zubehör, Platte, Arbeitsplatzsystem, Systemarbeitsplatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.