Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplatte A3 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Schlitzplatte A3 L
Produktbild - perfo Schlitzplatte A3 L
Artikel-Nr.:
     C8380-14025389.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025389.20
EAN/GTIN:
     4049751630766
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
bott schlitzplatte
schlitzplatte
schlitzplatte lichtgrau

perfo Schlitzplatte A3 L BxTxH: 623x43x480mm RAL 7035


Produktdetails:


mit perfo Schlitzprägungen

zur Aufnahme von perfo Adaptern für Halter und Zubehör des bott perfo Programms

zur Aufnahme der bottBox

zur Montage in den cubio Aufnahmerahmen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
623 MMT
Tiefe:
43 MMT
Höhe:
480 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Avero Zubehör, Arbeitsplatzsystem, Systemarbeitsplatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.