Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rack plus mobil mit Boxen, 4 Schlitzplatten, 72 Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Rack plus mobil mit Boxen, 4 Schlitzplatten, 72 Boxen
Produktbild - perfo Rack plus mobil mit Boxen, 4 Schlitzplatten, 72 Boxen
Artikel-Nr.:
     C8380-14026044.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14026044.16
EAN/GTIN:
     4049751478061
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
schlitzplatte

perfo Rack plus mobil mit Boxen 4 Schlitzplatten, 72 Boxen BxTxH: 1000x650x1600mm RAL 7035


Produktdetails:


2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

1 Schiebegriff

4 perfo Schlitzplatten, senkrecht oder geneigt montierbar

Bodenwanne als zusätzlicher Stauraum für Werkzeugkoffer oder Euroboxen geeignet

Farbe des Grundgestells: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1600 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
86.000 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > Perfo > Perfo Wagen
Weitere Suchbegriffe: Perfo Wagen, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Wagen, Gestell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.198,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,68*
€ 1.650,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,20*
€ 1.637,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,52*
€ 1.554,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,25*
€ 1.498,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,02*
€ 1.425,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.