Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank SMFS-10512-1, mit 3 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemschrank SMFS-10512-1, mit 3 Fachböden
Artikel-Nr.:
     C8380-40013061.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40013061.11V
EAN/GTIN:
     5039350030714
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank
bott systemschrank
system schrank

Systemschrank SMFS-10512-1, mit 3 Fachböden



Produktdetails:


Flügeltüren mit Makrolonscheiben ermöglichen einen schnellen Überblick über den Inhalt des Schrankes, ohne diesen öffnen zu müssen

die Schränke mit Makrolonscheiben sind nicht als ESD Variante verfügbar

2 Flügeltüren

Weitere Informationen:
Breite:
1050 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
1200 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
89.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.059,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,61*
€ 1.464,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,97*
€ 1.395,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,79*
€ 1.342,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,09*
€ 1.260,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.