Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt, mit 3 Schubladen, Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 3 Schubladen, Tür
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt, mit 3 Schubladen, Tür
Artikel-Nr.:
     C8380-40019043.24V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40019043.24V
EAN/GTIN:
     4025002633175
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

cubio Schubladenschrank bestückt mit 3 Schubladen, Tür BxTxH: 650x650x900mm RAL 7035/3004


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schubladenschränke

Weitere Informationen:
Breite:
650 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
900 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
62.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 3 schubladen, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 825,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,04*
€ 1.140,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,60*
€ 1.137,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,77*
€ 1.096,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,61*
€ 1.056,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,53*
€ 982,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.