Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Entsorgungsdepot mit Frontklappe, Behälterschublade, 2 Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Entsorgungsdepot mit Frontklappe, Behälterschublade, 2 Behälter
Produktbild - cubio Entsorgungsdepot mit Frontklappe, Behälterschublade, 2 Behälter
Artikel-Nr.:
     C8380-40020158.24V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40020158.24V
EAN/GTIN:
     4049751529800
Suchbegriffe:
Schrankbaugruppen & Zubehör
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

cubio Entsorgungsdepot mit Frontklappe Behälterschublade, 2 Behälter BxTxH: 800x650x900mm RAL 7035/3004


Produktdetails:


schwenkbare Einwurfklappe oberhalb der Schublade zur Wertstoffentsorgung

verzinkte Schublade mit Vollauszug

Rückwand mit perfo Schlitzprägung zur Belüftung

Tragfähigkeit bis zu 200 kg pro Schublade

1-3 Wertstoffbehälter aus Aluminium zur Mülltrennung, mit seitlichen Griffschalen

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
900 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
63.000 KGM
Montage:
0 MIN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,07*
€ 1.612,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,76*
€ 1.608,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,17*
€ 1.528,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,51*
€ 1.471,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,47*
€ 1.392,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.