Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank SMS-10610-1.1, Mit Schiebetüren, & 2 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemschrank SMS-10610-1.1, Mit Schiebetüren, & 2 Fachböden
Artikel-Nr.:
     C8380-40021138.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021138.11V
EAN/GTIN:
     5039350031193
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

Systemschrank SMS-10610-1.1, Mit Schiebetüren, & 2 Fachböden


Weitere Informationen:
Breite:
1050 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
87.660 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, System-Schrank, Systemschrank, bott schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Betriebseinrichtung, Einrichtung, Betriebseinrichtungen, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,84*
€ 1.532,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,30*
€ 1.455,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,67*
€ 1.399,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,81*
€ 1.312,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.