Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schiebetürenschrank bestückt, mit 4 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schiebetürenschrank bestückt, mit 4 Fachböden
Produktbild - cubio Schiebetürenschrank bestückt, mit 4 Fachböden
Artikel-Nr.:
     C8380-40022065.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40022065.16V
EAN/GTIN:
     4025002745465
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank

cubio Schiebetürenschrank bestückt mit 4 Fachböden BxTxH: 1300x650x2000mm RAL 7035


Produktdetails:


hochwertiger Schließzylinder mit werkzeuglos austauschbarem Wechselzylinder

bestückbar mit Fachböden, Tablaren, Innenschubladen sowie umfangreichem bott cubio Schrankzubehör

die Schiebetüren sind mit Mitnehmer ausgestattet – somit ist gleichzeitiges Bewegen beider Flügel möglich

ruhiges Schließen durch Schiebetüren mit weichen Anschlagsdämpfungen

keine störenden Flügeltüren in geöffnetem Zustand

wenig Platzbedarf vor dem Schrank notwendig

Tragfähigkeit bis zu 1,5 Tonnen

größter Stauraum mit maximalem Nutzvolumen

offener Rahmen als Mitteltrennwand

Variante mit Mitteltrennwand eignet sich zur Bestückung mit Ausziehtablaren, Einzelschubladen und Fachböden

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
2000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
159.700 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank 4 böden, schiebetür schrank, bott schiebetürenschrank, SM Hochschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.563,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,46*
€ 2.119,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,26*
€ 2.091,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,91*
€ 1.988,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,81*
€ 1.925,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,46*
€ 1.860,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.