Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC cubio Auszug für Einsätze, 96 Teileinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - CNC cubio Auszug für Einsätze, 96 Teileinheiten
Produktbild - CNC cubio Auszug für Einsätze, 96 Teileinheiten
Artikel-Nr.:
     C8380-40523004.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40523004.16V
EAN/GTIN:
     4049751300300
Suchbegriffe:
CNC Zubehör
CNC
Zubehör
Schubladeneinsatz

CNC cubio Auszug für Einsätze 96 Teileinheiten BxTxH: 800x650x220mm RAL 7035


Produktdetails:


zur individuellen Bestückung mit Werkzeugeinsätzen in 4 Reihen

Einsatz wird durch einen Schwerlastauszug nach vorne ausgezogen

die Zugänglichkeit zu den Werkzeugen ist durch den Auszug sowie die geneigte Oberseite optimal gewährleistet

ergonomische Entnahme durch geneigte Aufnahme

bessere Übersicht

einfache und ergonomische Bestückung im ausgezogenen Zustand

optimierte Stauraumnutzung, kein zusätzlicher Raumbedarf im Schrank zur Entnahme von Werkzeug oberhalb notwendig

geeignet für cubio Systemschränke mit Breite 800 x Tiefe 650 mm

Tragfähigkeit: 200 kg

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
220 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
8.860 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > CNC > CNC Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Auszug, Einsatz, Teileinheiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.