Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Kastenwerkbank mit 2 Schubladen, 2 Türen, Multiplex-Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 2 Schubladen, 2 Türen, Multiplex-Arbeitsplatte
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 2 Schubladen, 2 Türen, Multiplex-Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     C8380-41002028.24V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002028.24V
EAN/GTIN:
     4025002828090
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank

cubio Kastenwerkbank mit 2 Schubladen 2 Türen, Multiplex-Arbeitsplatte BxTxH: 1500x750x840mm RAL 7035/3004


Produktdetails:


2 Schubladen mit Normallastauszug

2 Flügeltüren, Höhe 350 mm

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
840 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
108.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: KWB Kastenwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Werkbank, Profi-Werkbank, Multiplex, Rotbuche, Buche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.201,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,21*
€ 1.662,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,08*
€ 1.649,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,84*
€ 1.565,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,35*
€ 1.509,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,27*
€ 1.429,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.