Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Adapter Zeichnungshalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Adapter Zeichnungshalter
Produktbild - avero Adapter Zeichnungshalter
Artikel-Nr.:
     C8380-41011088.19
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011088.19
EAN/GTIN:
     4049751474735
Suchbegriffe:
Avero Zubehör
Adapter
Zeichnungshalter
Zeichnung

avero Adapter Zeichnungshalter BxTxH: 50x110x165mm RAL 7016


Produktdetails:


Klemmtafel für Dokumente bis DIN-A4-Hochformat

federunterstützte Gelenkarme

höhenverstellbares Lineal

zur Montage an der Tischplatte oder optional am avero Vertikalprofil

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
50 MMT
Tiefe:
110 MMT
Höhe:
165 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.750 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Halter, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.