Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Komplettmodul 2, Handkurbel höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Komplettmodul 2, Handkurbel höhenverstellbar
Produktbild - avero Komplettmodul 2, Handkurbel höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C8380-41032005.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41032005.16
EAN/GTIN:
     4049751466952
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel

avero Komplettmodul 2 Handkurbel höhenverstellbar BxTxH: 1500x870x2037-2437mm RAL 7016 / RAL 7035


Produktdetails:


2x Vertikalprofil

2x Kabelkanal mit Bürstenleisten für Vertikalprofil

2x Ausleger für Vertikalprofil

Hängeschubladenschrank B 375 x T 500 x H 500 mm mit 2 Schubladen 200 mm und Schloss

Laufschiene mit Laufwagen

Langfeldleuchte LED ECO 40 W mit 5 m Anschlussleitung und Schuko-Stecker

Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste 3x Schuko, EIN-/AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

perfo Lochplatte für Systembreite 1350 mm, Systemhöhe 240 mm

Ablage 200 mm tief bestückt mit 10 bottBoxen M2

Ablage 350 mm tief bestückt mit 10 bottBoxen M3

Schwenkarm mit Systemrahmen

perfo Lochplatte für Systemrahmen

Ablage 200 mm tief für Systemrahmen, bestückt mit 4 bottBoxen M2

laminatbeschichtete Arbeitsplatte

Tischbelastung 200 kg

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
870 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
166.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Avero Komplettarbeitsplätze, Einrichtung, Büroeinrichtung, Komplettmodul, Modul, Komplettarbeitsplätze, Arbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.274,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.395,80*
€ 5.231,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.366,25*
€ 5.195,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.307,16*
€ 5.125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.287,46*
€ 5.102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.274,36*
€ 5.086,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.