Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Komplettmodul 3, Handkurbel höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Komplettmodul 3, Handkurbel höhenverstellbar
Produktbild - avero Komplettmodul 3, Handkurbel höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C8380-41032007.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41032007.16
EAN/GTIN:
     4049751466976
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel

avero Komplettmodul 3 Handkurbel höhenverstellbar BxTxH: 1500x870x2037-2437mm RAL 7016 / RAL 7035


Produktdetails:


2x Vertikalprofil

2x Kabelkanal mit Bürstenleisten für Vertikalprofil

2x Ausleger für Vertikalprofil

Hängeschubladenschrank B 225 x T 500 x H 500 mm mit einer Schublade 400 mm und Schloss

Laufschiene mit Laufwagen

Langfeldleuchte LED ECO 28 W mit 5 m Anschlussleitung und Schuko-Stecker

Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste 3x Schuko, EIN-/AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

perfo Lochplatte für Systembreite 900 mm, Systemhöhe 240 mm

Ablage 200 mm tief bestückt mit 6 bottBoxen M2

Ablage 350 mm tief bestückt mit 6 bottBoxen M3

Halteschiene bestückt mit 6 bottBoxen M2

Schwenkrahmen, Systembreite 675 mm

perfo Lochplatte für Schwenkrahmen

Ablage 350 mm tief für Schwenkrahmen, bestückt mit 4 bottBoxen M3

Halteschiene für Schwenkrahmen, bestückt mit 5 bottBoxen M1

laminatbeschichtete Arbeitsplatte

Tischbelastung 200 kg

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
870 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
163.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Avero Komplettarbeitsplätze, Einrichtung, Büroeinrichtung, Komplettmodul, Modul, Komplettarbeitsplätze, Arbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.001,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.238,39*
€ 5.043,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.188,01*
€ 4.983,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.063,31*
€ 4.835,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.013,27*
€ 4.775,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.001,94*
€ 4.762,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.