Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Komplettmodul 1, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Komplettmodul 1, höhenverstellbar
Produktbild - avero Komplettmodul 1, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C8380-41032014.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41032014.16
EAN/GTIN:
     4049751466921
Suchbegriffe:
Avero Komplettarbeitsplätze
Einrichtung
Büroeinrichtung
Komplettmodul

avero Komplettmodul 1 höhenverstellbar BxTxH: 1500x870x2037-2437mm RAL 7016 / RAL 7035


Produktdetails:


3x Vertikalprofil

3x Kabelkanal mit Bürstenleisten für Vertikalprofil

2x Ausleger für Vertikalprofil

Hängeschubladenschrank B 375 x T 500 x H 300 mm mit 2 Schubladen 100 mm und Schloss

Laufschiene mit Laufwagen

Langfeldleuchte LED ECO 28 W mit 5 m Anschlussleitung und Schuko-Stecker

Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste 3x Schuko, EIN-/AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

2x perfo Lochplatte 480 mm hoch für Systembreite 450 mm

perfo Lochplatte 240 mm hoch für Systembreite 450 mm

Ablage 350 mm tief für Systembreite 450 mm, bestückt mit 3 bottBoxen M3

2x Ablage 200 mm tief für Systembreite 450 mm, bestückt mit 3 bottBoxen M2

Schwenkrahmen, Systembreite 750 mm

perfo Lochplatte für Schwenkrahmen

Ablage 350 mm tief für Schwenkrahmen, bestückt mit 4 bottBoxen M3

Halteschiene für Schwenkrahmen, bestückt mit 5 bottBoxen M1

laminatbeschichtete Arbeitsplatte

Tischbelastung 200 kg

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
870 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
164.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Modul, Komplettarbeitsplätze, Arbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.318,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.661,42*
€ 4.357,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.608,00*
€ 4.293,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.453,01*
€ 4.109,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.378,35*
€ 4.020,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.318,05*
€ 3.948,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.