Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbankfuß höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbankfuß höhenverstellbar
Produktbild - cubio Werkbankfuß höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C8380-41401005.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41401005.16V
EAN/GTIN:
     4025002906781
Suchbegriffe:
Werkbankfuß

cubio Werkbankfuß höhenverstellbar BxTxH: 80x650x700-1100mm RAL 7035


Produktdetails:


höhenverstellbar im 25-mm-Raster

mit Knotenblech und Befestigungsmaterial

Tragfähigkeit pro Fuß geklemmt: 100 kg abgebohrt bzw. über Raster verschraubt: 250 kg

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
80 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
12.400 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.