Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Einlegeboden für Systemschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Einlegeboden für Systemschrank
Produktbild - cubio Einlegeboden für Systemschrank
Artikel-Nr.:
     C8380-42101038.51M
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42101038.51M
EAN/GTIN:
     4049751507594
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank
bott systemschrank
system schrank

cubio Einlegeboden für Systemschrank BxTxH: 800x525x64mm verzinkt


Produktdetails:


zum Einlegen in den Gehäuseboden

ebene Fläche zum einfachen Be- und Entladen von Gegenständen

Höhe: 64 mm

Oberfläche: verzinkt

Weitere Informationen:
Breite:
800 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
64 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.700 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schrankbaugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Baugruppen, Regale, Systeme, Zubehör, Einlegeboden, Boden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.