Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Fachboden für Auflagewinkel, für Kofferschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Fachboden für Auflagewinkel, für Kofferschränke
Produktbild - cubio Fachboden für Auflagewinkel, für Kofferschränke
Artikel-Nr.:
     C8380-42101097.51V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42101097.51V
EAN/GTIN:
     4049751786159
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

cubio Fachboden für Auflagewinkel für Kofferschränke BxTxH: 418x345x25mm verzinkt


Produktdetails:


passend für cubio Kofferschränke

inkl. Auflagewinkel und Montagematerial

belastbar bis 75 kg

Material: Stahlblech verzinkt

Weitere Informationen:
Breite:
419 MMT
Tiefe:
345 MMT
Höhe:
25 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,14 MTK
Bruttogewicht:
1.700 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, fachboden bott, cubio, Auflagewinkel, Kofferschränke, Stahlblech, verzinkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.