Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Trennwand VE3 für Tiefe 525mm, Schubladen Höhe ab 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Trennwand VE3 für Tiefe 525mm, Schubladen Höhe ab 150mm
Produktbild - cubio Trennwand VE3 für Tiefe 525mm, Schubladen Höhe ab 150mm
Artikel-Nr.:
     C8380-43001019.51
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43001019.51
EAN/GTIN:
     4049751601223
Suchbegriffe:
Schubfach-Einteilungsmaterial
Schubfacheinteilung
Schubladeneinteilung
Trennwand

cubio Trennwand VE3 für Tiefe 525mm Schubladen Höhe ab 150mm BxTxH: 1x395x127mm verzinkt


Produktdetails:


Trennwände zur Längseinteilung von Schubladen im 25 mm-Raster

inkl. Befestigungsmaterial

Material: Stahlblech, verzinkt

Weitere Informationen:
Breite:
1 MMT
Tiefe:
395 MMT
Höhe:
127 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.270 KGM
Montage:
0 MIN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.