Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Steckwandset für Höhe 75mm, 3x125mm, 2x150mm, 2x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Steckwandset für Höhe 75mm, 3x125mm, 2x150mm, 2x250mm
Produktbild - cubio Steckwandset für Höhe 75mm, 3x125mm, 2x150mm, 2x250mm
Artikel-Nr.:
     C8380-43002074.51
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43002074.51
EAN/GTIN:
     4049751601681
Suchbegriffe:
Schubfach-Einteilungsmaterial
Schubfacheinteilung
Schubladeneinteilung
Trennwand

cubio Steckwandset für Höhe 75mm 3x125mm, 2x150mm, 2x250mm H:52mm verzinkt


Produktdetails:


Steckwände zur Quereinteilung von Schubladen im 50-mm-Raster

inkl. Befestigungsmaterial

3x Steckwand mit Breite 125 mm

2x Steckwand mit Breite 150 mm

2x Steckwand mit Breite 250 mm

Material: Stahlblech, verzinkt

Weitere Informationen:
Breite:
0 MMT
Tiefe:
0 MMT
Höhe:
52 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.580 KGM
Montage:
0 MIN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.