Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC cubio Schubladeneinsatz M, 45 Teileinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - CNC cubio Schubladeneinsatz M, 45 Teileinheiten
Produktbild - CNC cubio Schubladeneinsatz M, 45 Teileinheiten
Artikel-Nr.:
     C8380-43013012.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43013012.16V
EAN/GTIN:
     4049751284471
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

CNC cubio Schubladeneinsatz M 45 Teileinheiten BxTxH: 525x650x125mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Montage in Schubladen und Innenschubladen

zur individuellen Bestückung mit Werkzeugeinsätzen

die Schubladenfronthöhe richtet sich nach dem höchstgelagerten Werkzeug

die Höhe des Schubladeneinsatzes 80 oder 125 mm richtet sich nach der gelagerten Werkzeuggröße sowie der Länge der jeweiligen Einspannschäfte

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
125 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
4.400 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > CNC > CNC Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, CNC Zubehör, CNC, Zubehör, Schublade, Einsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.